Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 70 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 70 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 30 x 70 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359630
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000300070
EAN/GTIN:
     4043952248850
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 70 10.9 1 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 70 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000300070
Werksnummer:
8000172220
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 70
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,2009*
€ 3,0209*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,3304*
€ 3,3336*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,4805*
€ 3,4439*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1919*
€ 4,2619*
5 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4439*
€ 4,09824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3172*
€ 3,94747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0505*
€ 3,6301
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4805*
€ 2,9518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,439* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.