| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019359781 Herst.-Nr.: 009270000040006 EAN/GTIN: 4043952210321 |
| |
|
| | |
| Zapfenschraube DIN 927 Schlitz M4x 6 14 H 100 Stück DIN 927 14 H Zapfenschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00927.000 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 009270000040006 | Werksnummer: | 8000168903 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 4 x 6 | Norm: | DIN 927 m.Schlitz | Produktart: | Zapfenschraube | Ausfuehrung: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1438* | € 0,2046* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,21* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1626* | € 0,2173* | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1743* | € 0,2243* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,1685* | € 0,2268* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1626* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 21,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|