Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 36 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359845
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000360300
EAN/GTIN:
     4043952227985
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M36x 300 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000360300
Werksnummer:
8000170542
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,682600
Gewicht brutto Kg:
2,682600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 300
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 11,6643*
€ 17,0508*
2 Tage
22
1
€ 5,59*
ab € 12,9573*
€ 17,9173*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,8139*
€ 18,0966*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 12,7846*
€ 18,1117*
7 Tage
31
1
€ 7,99*
ab € 13,64*
€ 18,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,1117*
€ 21,55292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,2431*
€ 20,51929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,3446*
€ 19,45007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,7246*
€ 18,71227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,1646*
€ 18,04587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,7846*
€ 15,21367
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.