Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 180 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 180 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 180 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359856
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100120180
EAN/GTIN:
     4043952231975
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 180 8.8 galv.verz. 25 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 180 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100120180
Werksnummer:
8000170798
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,171000
Gewicht brutto Kg:
0,171000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 180
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
25
€ 4,30*
ab € 0,4233*
€ 0,6192*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,63*
2 Tage
698
25
€ 4,95*
ab € 0,464*
€ 0,634*
1 Tag
543
25
€ 5,59*
ab € 0,4713*
€ 0,6513*
Lager 1955
775
25
€ 5,99*
ab € 0,4629*
€ 0,6566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6297*
€ 0,74934
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6029*
€ 0,71745
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5529*
€ 0,65795
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4629*
€ 0,55085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.