Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 55 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 55 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 12 x 55 DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359863
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009152100120055
EAN/GTIN:
     4043952704691
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M12x55 45 H galv.verz. 100St. DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00915.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009152100120055
Werksnummer:
8000167999
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032700
Gewicht brutto Kg:
0,032700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 55
Norm:
DIN 915 m.Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,3576*
€ 0,4893*
5 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,505*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,3981*
€ 0,5181*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,391*
€ 0,5226*
7 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,4157*
€ 0,5357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5226*
€ 0,62189
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4968*
€ 0,59119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 52,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.