Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 190 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 190 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 30 x 190 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359932
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000300190
EAN/GTIN:
     4043952248980
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 190 10.9 1 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 190 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000300190
Werksnummer:
8000172233
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,160000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 190
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 6,6976*
€ 9,9593*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 7,3923*
€ 10,2823*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 7,5135*
€ 10,4335*
Lager 1955
10
1
€ 5,99*
ab € 7,3198*
€ 10,5365*
7 Tage
10
1
€ 7,99*
ab € 7,84*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,5365*
€ 12,53844
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,2381*
€ 12,18334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6698*
€ 11,50706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,5698*
€ 11,38806
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,9998*
€ 10,70976
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,3198*
€ 8,71056
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.