Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 160 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 160 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Sechskantschraube M 24 x 160 DIN 931 m.Schaft 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360094
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318200240160
EAN/GTIN:
     4043952236246
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 160 8.8 feuerverz. 10 Stück DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 160 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.820· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318200240160
Werksnummer:
8000171215
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,665000
Gewicht brutto Kg:
0,665000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 feuerverzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4057*
€ 4,4557*
5 Tage
37
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 24,771*
€ 34,136*
6 Tage
37
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 26,97*
€ 34,84*
7 Tage
48
1
pro Box
€ 7,99*
ab € 27,588*
€ 35,758*
Lager 1955
48
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 26,748*
€ 35,794*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,794*
€ 42,59486
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,266*
€ 41,96654
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,548*
€ 38,73212
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,428*
€ 37,39932
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,018*
€ 35,72142
pro Box
ab 50 Boxen
€ 28,458*
€ 33,86502
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 26,748*
€ 31,83012
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,6748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.