Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 65 DIN 931 m.Schaft A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 65 DIN 931 m.Schaft A 5
Sechskantschraube M 16 x 65 DIN 931 m.Schaft A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360208
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319500160065
EAN/GTIN:
     4043952246016
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 65 A 5 1 Stück DIN 931 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00931.950· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319500160065
Werksnummer:
8000171955
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,131000
Gewicht brutto Kg:
0,131000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 65
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,23*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,8234*
€ 4,3161*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,8542*
€ 4,5758*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,0886*
€ 4,5796*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,27*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,5796*
€ 5,44972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,5141*
€ 5,37178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2286*
€ 5,03203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1186*
€ 4,90113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0086*
€ 4,77023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7686*
€ 4,48463
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0886*
€ 3,67543
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.