Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 75 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 75 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 30 x 75 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360241
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000300075
EAN/GTIN:
     4043952248867
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 75 10.9 1 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 75 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000300075
Werksnummer:
8000172221
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,614000
Gewicht brutto Kg:
0,614000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 75
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 2,4122*
€ 3,4204*
4 Tage
72
10
€ 4,95*
ab € 2,6635*
€ 3,5835*
Lager 1955
80
1
€ 5,99*
ab € 2,932*
€ 3,8889*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,2933*
€ 4,3533*
3 Tage
80
20
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8889*
€ 4,62779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,8454*
€ 4,57603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,802*
€ 4,52438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,732*
€ 4,44108
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,502*
€ 4,16738
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,932*
€ 3,48908
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.