Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 100 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 100 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 30 x 100 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360262
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000300100
EAN/GTIN:
     4043952248898
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 100 10.9 1 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000300100
Werksnummer:
8000172224
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,732000
Gewicht brutto Kg:
0,732000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 100
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
10
€ 4,30*
ab € 3,1842*
€ 4,4388*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 3,3783*
€ 4,588*
1 Tag
36
10
€ 4,95*
ab € 3,4781*
€ 4,6481*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 3,5463*
€ 4,7163*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,2946*
€ 5,7046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,588*
€ 5,45972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4081*
€ 5,24564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0483*
€ 4,81748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3783*
€ 4,02018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.