Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 5 x 30 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360285
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142100050030
EAN/GTIN:
     4043952197370
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M5x30 45 H galv.verz. 200St. DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142100050030
Werksnummer:
8000167585
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 30
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0637*
€ 0,0864*
4 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0601*
€ 0,0865*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0602*
€ 0,0909*
1 Tag
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,0666*
€ 0,0909*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0655*
€ 0,0919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.