Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 27 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360357
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000270270
EAN/GTIN:
     4043952226797
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M27x 270 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 270 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 270mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000270270
Werksnummer:
8000170441
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,310000
Gewicht brutto Kg:
1,310000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 270
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,1697*
€ 9,4397*
4 Tage
37
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 29,0925*
€ 35,554*
4 Tage
46
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 37,0175*
€ 37,0175*
1 Tag
36
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 37,265*
€ 37,265*
Lager 1955
52
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 30,923*
€ 37,362*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,362*
€ 44,46078
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,4865*
€ 41,03894
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,923*
€ 36,79837
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 6,1846* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.