Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 200 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 200 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 30 x 200 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360377
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000300200
EAN/GTIN:
     4043952248997
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M30x 200 10.9 1 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 30 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000300200
Werksnummer:
8000172234
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,210000
Gewicht brutto Kg:
1,210000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 200
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 5,862*
€ 8,7915*
4 Tage
93
1
€ 5,49*
ab € 6,4302*
€ 9,0902*
Lager 1955
103
1
€ 5,99*
ab € 6,414*
€ 9,3333*
6 Tage
103
1
€ 7,99*
ab € 6,83*
€ 9,65*
1 Tag
73
1
€ 5,59*
ab € 8,2992*
€ 10,9992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,3333*
€ 11,10663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,0186*
€ 10,73213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,444*
€ 10,04836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,394*
€ 9,98886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,954*
€ 9,46526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,414*
€ 7,63266
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.