Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 85 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 85 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 85 DIN 931 m.Schaft 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360407
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311100120085
EAN/GTIN:
     4043952705490
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 85 10.9 galv.verz. 50 Stück DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 85 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 85mm· Gruppencode: 00931.110· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311100120085
Werksnummer:
8000169433
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,088100
Gewicht brutto Kg:
0,088100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 85
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,3252*
€ 0,4649*
5 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
1 Tag
455
50
€ 5,59*
ab € 0,3619*
€ 0,4819*
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 0,3554*
€ 0,4859*
7 Tage
650
50
€ 7,99*
ab € 0,3779*
€ 0,5079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4859*
€ 0,57822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4706*
€ 0,56001
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3554*
€ 0,42293
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.