Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360442
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319480160200
EAN/GTIN:
     4043952706077
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 200 A 4 - 80 1 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319480160200
Werksnummer:
8000171938
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,346000
Gewicht brutto Kg:
0,346000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 200
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
120
5
€ 4,90*
ab € 2,7225*
€ 3,7725*
4 Tage
120
1
€ 4,30*
ab € 2,4955*
€ 3,849*
1 Tag
118
1
€ 5,59*
ab € 2,8111*
€ 4,0411*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,5318*
€ 4,0787*
Lager 1955
168
1
€ 5,99*
ab € 2,7412*
€ 4,0821*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0821*
€ 4,8577
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,0316*
€ 4,7976
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,7512*
€ 4,46393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,6912*
€ 4,39253
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5412*
€ 4,21403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3612*
€ 3,99983
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7412*
€ 3,26203
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.