Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 170 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 170 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 24 x 170 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360524
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200240170
EAN/GTIN:
     4043952240113
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M24x 170 A 2 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200240170
Werksnummer:
8000171483
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 170
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,234*
€ 6,854*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 24,36*
€ 29,09*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 37,736*
€ 49,466*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 39,904*
€ 55,606*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 42,725*
€ 57,395*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 57,395*
€ 68,30005
pro Box
ab 2 Boxen
€ 54,445*
€ 64,78955
pro Box
ab 5 Boxen
€ 50,815*
€ 60,46985
pro Box
ab 10 Boxen
€ 49,085*
€ 58,41115
pro Box
ab 20 Boxen
€ 47,795*
€ 56,87605
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 42,725*
€ 50,84275
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 4,2725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.