Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 35 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 35 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 8 x 35 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360539
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000080035
EAN/GTIN:
     4043952246399
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 35 10.9 200 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000080035
Werksnummer:
8000171992
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017100
Gewicht brutto Kg:
0,017100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 35
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,0506*
€ 0,0739*
2 Tage
2160
200
€ 4,95*
ab € 0,0556*
€ 0,0763*
1 Tag
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,0561*
€ 0,0775*
Lager 1955
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,055*
€ 0,0786*
7 Tage
2400
200
€ 7,99*
ab € 0,0586*
€ 0,0811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.