Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 80 DIN 933 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 80 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 10 x 80 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360556
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000100080
EAN/GTIN:
     4043952246764
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 80 10.9 100 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000100080
Werksnummer:
8000172026
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,051300
Gewicht brutto Kg:
0,051300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 80
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1170
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,125*
€ 0,171*
16 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1915*
3 Tage
950
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1329*
€ 0,1921*
1 Tag
910
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1481*
€ 0,2011*
Lager 1955
1300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1444*
€ 0,2028*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2028*
€ 0,24133
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1444* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 20,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.