Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 8 x 60 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360910
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000080060
EAN/GTIN:
     4043952196434
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M8x 60 45 H 100 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000080060
Werksnummer:
8000167491
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018300
Gewicht brutto Kg:
0,018300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 60
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
456
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1925*
€ 0,2639*
6 Tage
300
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,27*
2 Tage
210
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2137*
€ 0,2837*
Lager 1955
300
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2079*
€ 0,284*
7 Tage
300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,223*
€ 0,293*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2479*
€ 0,295
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2079*
€ 0,2474
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2079* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.