Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 320 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 320 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 22 x 320 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360964
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000220320
EAN/GTIN:
     4043952213230
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M22x 320 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 320 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 320mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000220320
Werksnummer:
8000169191
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,020000
Gewicht brutto Kg:
1,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 320
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,4478*
€ 6,6672*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,9825*
€ 6,6725*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,5549*
€ 6,9253*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,9351*
€ 7,2812*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,33*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2812*
€ 8,66463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,1681*
€ 8,53004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,5851*
€ 7,83627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3951*
€ 7,61017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1851*
€ 7,36027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,8851*
€ 7,00327
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,9351*
€ 5,87277
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.