Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 33 x 160 DIN 933 VG 44449


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 33 x 160 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 33 x 160 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000330160
EAN/GTIN:
     4043952249161
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 160 10.9 1 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000330160
Werksnummer:
8000172236
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,270000
Gewicht brutto Kg:
1,270000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 160
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,2483*
€ 8,3283*
4 Tage
12
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 22,9745*
€ 32,004*
Lager 1955
16
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 24,3275*
€ 32,806*
1 Tag
9
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 25,467*
€ 33,287*
6 Tage
80
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 26,84*
€ 34,66*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 32,806*
€ 39,03914
pro Box
ab 2 Boxen
€ 31,6465*
€ 37,65934
pro Box
ab 5 Boxen
€ 29,6175*
€ 35,24483
pro Box
ab 10 Boxen
€ 29,0075*
€ 34,51893
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,4775*
€ 32,69823
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,3275*
€ 28,94973
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 4,8655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.