Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 12 DIN 933 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 12 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 10 x 12 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361011
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000100012
EAN/GTIN:
     4043952246610
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 12 10.9 200 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000100012
Werksnummer:
8000172010
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017200
Gewicht brutto Kg:
0,017200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 12
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0633*
€ 0,087*
4 Tage
400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0612*
€ 0,0889*
1 Tag
280
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0683*
€ 0,0929*
Lager 1955
400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0662*
€ 0,0929*
6 Tage
400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0716*
€ 0,0966*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0662* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 18,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.