Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewindestift M 16 x 40 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 40 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 16 x 40 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361155
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000160040
EAN/GTIN:
     4043952196885
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x 40 45 H 50 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000160040
Werksnummer:
8000167532
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,042860
Gewicht brutto Kg:
0,042860
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 40
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
50
€ 4,30*
ab € 0,3913*
€ 0,5651*
5 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5725*
1 Tag
140
50
€ 5,59*
ab € 0,4356*
€ 0,5856*
Lager 1955
250
50
€ 5,99*
ab € 0,4278*
€ 0,5905*
7 Tage
250
50
€ 7,99*
ab € 0,4549*
€ 0,6149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5905*
€ 0,7027
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5741*
€ 0,68318
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5278*
€ 0,62808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4978*
€ 0,59238
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.