Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewindestift M 10 x 25 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 25 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 10 x 25 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361163
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000100025
EAN/GTIN:
     4043952196526
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M10x 25 45 H 100 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000100025
Werksnummer:
8000167500
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010800
Gewicht brutto Kg:
0,010800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1058*
5 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0719*
€ 0,1058*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0721*
€ 0,1102*
2 Tage
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,0803*
€ 0,1109*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,079*
€ 0,1123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0954*
€ 0,11353
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.