Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 110 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 110 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 16 x 110 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361391
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000160110
EAN/GTIN:
     4043952224342
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 110 8.8 25 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000160110
Werksnummer:
8000170236
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,202000
Gewicht brutto Kg:
0,202000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 110
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3409*
€ 0,5016*
4 Tage
518
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3734*
€ 0,5234*
1 Tag
403
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3794*
€ 0,5294*
Lager 1955
575
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3726*
€ 0,5336*
6 Tage
575
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3962*
€ 0,5562*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5336*
€ 0,63498
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,5181*
€ 0,61654
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,4926*
€ 0,58619
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4726*
€ 0,56239
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4526*
€ 0,53859
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,3726*
€ 0,44339
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3726* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 13,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.