Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 55 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 55 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 55 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361416
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331100100055
EAN/GTIN:
     4043952250143
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 55 10.9 galv.verz. 100 Stück DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00933.110· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331100100055
Werksnummer:
8000172307
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032700
Gewicht brutto Kg:
0,032700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 55
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1359*
€ 0,1859*
4 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1477*
€ 0,2117*
1 Tag
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1715*
€ 0,2215*
Lager 1955
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1668*
€ 0,2217*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1788*
€ 0,2388*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1668* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 22,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.