Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 14 x 65 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361508
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100140065
EAN/GTIN:
     4043952232156
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 65 8.8 galv.verz. 50 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100140065
Werksnummer:
8000170817
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,098800
Gewicht brutto Kg:
0,098800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 65
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
5 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,2462*
€ 0,351*
3 Tage
945
50
€ 4,95*
ab € 0,2694*
€ 0,3694*
2 Tage
735
50
€ 5,59*
ab € 0,2737*
€ 0,3737*
Lager 1955
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,2688*
€ 0,3767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3767*
€ 0,44827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3627*
€ 0,43161
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3388*
€ 0,40317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3288*
€ 0,39127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3188*
€ 0,37937
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2688*
€ 0,31987
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.