Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 22 x 150 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 22 x 150 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 22 x 150 DIN 931 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361520
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318100220150
EAN/GTIN:
     4043952233375
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M22x 150 8.8 galv.verz. 10 Stück DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 150 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00931.810· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318100220150
Werksnummer:
8000170955
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 22 x 150
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
10
€ 4,30*
ab € 2,2439*
€ 3,1622*
5 Tage
50
10
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,22*
2 Tage
45
10
€ 4,95*
ab € 2,4803*
€ 3,2603*
7 Tage
50
10
€ 7,99*
ab € 2,5213*
€ 3,3113*
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 2,4563*
€ 3,3492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3492*
€ 3,98555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2427*
€ 3,85881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0163*
€ 3,5894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9263*
€ 3,4823
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7863*
€ 3,3157
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4563*
€ 2,923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.