Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 16 x 200 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361541
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000160200
EAN/GTIN:
     4043952224434
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 200 8.8 25 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 200 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000160200
Werksnummer:
8000170245
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,342000
Gewicht brutto Kg:
0,342000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 200
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,0621*
€ 1,4773*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1728*
€ 1,5328*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,1622*
€ 1,5666*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,4504*
€ 1,8804*
6 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5666*
€ 1,86425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5394*
€ 1,83189
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4122*
€ 1,68052
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3922*
€ 1,65672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3322*
€ 1,58532
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1622*
€ 1,38302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.