Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 14 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361583
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000140270
EAN/GTIN:
     4043952224090
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 270 8.8 25 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 270 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 270mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000140270
Werksnummer:
8000170220
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,328000
Gewicht brutto Kg:
0,328000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 270
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
525
25
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 2,8287*
5 Tage
525
25
€ 4,90*
ab € 2,2875*
€ 2,8875*
1 Tag
675
25
€ 4,95*
ab € 2,3105*
€ 2,9105*
7 Tage
750
25
€ 7,99*
ab € 2,3494*
€ 2,9494*
Lager 1955
750
25
€ 5,99*
ab € 2,3076*
€ 2,9855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9855*
€ 3,55275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8615*
€ 3,40519
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6976*
€ 3,21014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5776*
€ 3,06734
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3076*
€ 2,74604
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 74,6375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.