Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 30 x 270 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361620
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000300270
EAN/GTIN:
     4043952227145
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 270 8.8 1 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 270 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 270mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000300270
Werksnummer:
8000170476
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,695000
Gewicht brutto Kg:
1,695000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 270
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 7,4453*
€ 10,9907*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 8,0228*
€ 11,54*
7 Tage
1
1
€ 7,99*
ab € 8,66*
€ 12,04*
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 8,4031*
€ 12,3285*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,1297*
€ 13,9197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2114*
€ 13,34157
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,3928*
€ 12,36743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,2128*
€ 12,15323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,7628*
€ 11,61773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0228*
€ 9,54713
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.