Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 55 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 55 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 8 x 55 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361658
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000080055
EAN/GTIN:
     4043952211007
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M8x 55 10.9 200 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 55 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000080055
Werksnummer:
8000168972
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025800
Gewicht brutto Kg:
0,025800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 55
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1980
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0748*
€ 0,1028*
4 Tage
2200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0801*
€ 0,115*
Lager 1955
2200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0876*
€ 0,1221*
7 Tage
2200
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0937*
€ 0,1261*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1091*
€ 0,1461*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0876* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 24,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.