Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 30 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 30 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 16 x 30 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361740
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009162100160030
EAN/GTIN:
     4043952205242
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M16x30 45 H galv.verz. 100St. DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009162100160030
Werksnummer:
8000168366
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,032100
Gewicht brutto Kg:
0,032100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 30
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,2312*
€ 0,3151*
5 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3175*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,2524*
€ 0,3398*
7 Tage
200
100
€ 7,99*
ab € 0,2682*
€ 0,3482*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3116*
€ 0,4016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3024*
€ 0,35986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.