Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 16 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 16 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A 4
Gewindestift M 16 x 16 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361879
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009169400160016
EAN/GTIN:
     4043952206966
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M16x 16 A 4 10 Stück DIN 916 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009169400160016
Werksnummer:
8000168581
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016000
Gewicht brutto Kg:
0,016000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 16
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 0,364*
€ 0,5561*
5 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 0,3975*
€ 0,5775*
1 Tag
14
10
€ 5,59*
ab € 0,4051*
€ 0,5851*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 0,3979*
€ 0,5897*
7 Tage
20
10
€ 7,99*
ab € 0,4231*
€ 0,6131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5897*
€ 0,70174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5838*
€ 0,69472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5379*
€ 0,6401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5279*
€ 0,6282
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5179*
€ 0,6163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4779*
€ 0,5687
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,897* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.