Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter M 8 DIN 917 niedrige Form 6 galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskanthutmutter M 8 DIN 917 niedrige Form 6 galvanisch verzinkt
Sechskanthutmutter M 8 DIN 917 niedrige Form 6 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361909
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009173100080000
EAN/GTIN:
     4043952207413
Suchbegriffe:
DIN 917
Hutmutter DIN 917
Hutmutter (ohne Norm)
din 917 m8
Sechskanthutmutter DIN 917 niedrige FormM8 6 galv.verz. 500 Stück DIN 917 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00917.310· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009173100080000
Werksnummer:
8000168607
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8
Norm:
DIN 917 niedrige Form
Produktart:
Sechskanthutmutter
Ausfuehrung:
6 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: hutmutter (ohne norm)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0512*
5 Tage
3000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0378*
€ 0,0538*
2 Tage
1400
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0424*
€ 0,0565*
Lager 1955
2000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0409*
€ 0,0567*
7 Tage
2000
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0442*
€ 0,0583*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0542*
€ 0,0645
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0409* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.