Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 100 DIN 933 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 100 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 27 x 100 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019361933
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000270100
EAN/GTIN:
     4043952248706
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M27x 100 10.9 10 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000270100
Werksnummer:
8000172206
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,569000
Gewicht brutto Kg:
0,569000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 100
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,4143*
€ 3,1843*
4 Tage
160
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,803*
€ 3,8951*
8 Tage
160
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 3,1231*
€ 4,0831*
2 Tage
112
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 3,1431*
€ 4,0831*
Lager 1955
160
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,0671*
€ 4,1378*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,1378*
€ 4,92398
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,0324*
€ 4,79856
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,6971*
€ 4,39955
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,6271*
€ 4,31625
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,4371*
€ 4,09015
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,0671*
€ 3,64985
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,0671* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 41,378* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.