Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x 270 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x 270 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x 270 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362037
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000300270
EAN/GTIN:
     4043952214022
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M30x 270 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 270 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 270mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000300270
Werksnummer:
8000169271
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,700000
Gewicht brutto Kg:
1,700000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x 270
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
109
1
€ 5,49*
ab € 6,9176*
€ 9,7176*
4 Tage
106
1
€ 4,30*
ab € 9,2406*
€ 13,5363*
Lager 1955
121
1
€ 5,99*
ab € 10,0992*
€ 14,3069*
8 Tage
148
1
€ 7,99*
ab € 10,73*
€ 14,78*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,5157*
€ 17,2357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3069*
€ 17,02521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,828*
€ 16,45532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,1392*
€ 15,63565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6592*
€ 15,06445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,1292*
€ 14,43375
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0992*
€ 12,01805
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.