Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 180 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 180 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 180 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362102
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400160180
EAN/GTIN:
     4043952242902
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 180 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 180mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400160180
Werksnummer:
8000171705
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 180
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
110
10
€ 4,30*
ab € 2,3026*
€ 3,2741*
Lager 1955
110
10
€ 5,99*
ab € 2,4509*
€ 3,3734*
3 Tage
234
10
€ 4,95*
ab € 2,5338*
€ 3,4238*
2 Tage
77
10
€ 5,59*
ab € 2,5757*
€ 3,4757*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,0037*
€ 4,0137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3734*
€ 4,01435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2571*
€ 3,87595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9909*
€ 3,55917
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4509*
€ 2,91657
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,734* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.