Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A 4
Gewindestift M 16 x 20 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362241
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009169400160020
EAN/GTIN:
     4043952206973
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M16x 20 A 4 10 Stück DIN 916 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 20 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009169400160020
Werksnummer:
8000168582
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020900
Gewicht brutto Kg:
0,020900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 20
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
10
€ 4,30*
ab € 0,3734*
€ 0,5661*
5 Tage
60
10
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,59*
1 Tag
42
10
€ 5,59*
ab € 0,4157*
€ 0,5957*
Lager 1955
60
10
€ 5,99*
ab € 0,4083*
€ 0,6004*
6 Tage
60
10
€ 7,99*
ab € 0,4341*
€ 0,6241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6004*
€ 0,71448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5943*
€ 0,70722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5583*
€ 0,66438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5383*
€ 0,64058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5283*
€ 0,62868
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4883*
€ 0,58108
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4083*
€ 0,48588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.