Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 12 DIN 933 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 12 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 8 x 12 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362269
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000080012
EAN/GTIN:
     4043952246320
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 12 10.9 200 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000080012
Werksnummer:
8000171985
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 12
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0414*
€ 0,0616*
4 Tage
3420
200
€ 5,49*
ab € 0,0457*
€ 0,0635*
Lager 1955
3800
200
€ 5,99*
ab € 0,0454*
€ 0,0655*
6 Tage
3800
200
€ 7,99*
ab € 0,0482*
€ 0,0674*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0565*
€ 0,0781*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.