Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009634000160090 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 16 x 90 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009634000160090 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 16 x 90 4.8
009634000160090 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 16 x 90 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362331
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009634000160090
EAN/GTIN:
     4043952316931
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M16x 90 4.8 25 Stück DIN 963 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.400· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009634000160090
Werksnummer:
8000178354
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,134000
Gewicht brutto Kg:
0,134000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 90
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
525
25
€ 4,30*
ab € 3,1952*
€ 4,1505*
6 Tage
525
25
€ 4,90*
ab € 3,4575*
€ 4,2275*
6 Tage
525
25
€ 7,99*
ab € 3,5385*
€ 4,3485*
1 Tag
368
25
€ 5,59*
ab € 3,5285*
€ 4,3485*
Lager 1955
525
25
€ 5,99*
ab € 3,4851*
€ 4,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,388*
€ 5,22172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2065*
€ 5,00574
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,9151*
€ 4,65897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,8351*
€ 4,56377
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,4851*
€ 4,14727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 109,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.