Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 4 x 16 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 4 x 16 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 4 x 16 DIN 933 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362348
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338100040016
EAN/GTIN:
     4043952264836
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 16 8.8 galv.verz. 500 Stück DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 16mm· Gruppencode: 00933.810· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338100040016
Werksnummer:
8000173724
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 16
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9960
500
€ 4,30*
ab € 0,0139*
€ 0,0206*
2 Tage
11250
500
€ 4,95*
ab € 0,0152*
€ 0,0211*
1 Tag
8750
500
€ 5,59*
ab € 0,0155*
€ 0,0215*
Lager 1955
12500
500
€ 5,99*
ab € 0,0153*
€ 0,0219*
7 Tage
12500
500
€ 7,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.