Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933 VG/Schlitz 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933 VG/Schlitz 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 8 x 20 DIN 933 VG/Schlitz 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362382
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338140080020
EAN/GTIN:
     4043952269411
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG/Schlitz M8x 20 8.8 galv.verz. 200 Stück DIN 933 8.8 Sz galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · Kopf mit Schlitz nach DIN 962 - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 00933.814· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338140080020
Werksnummer:
8000174236
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012300
Gewicht brutto Kg:
0,012300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20
Norm:
DIN 933 VG/Schlitz
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10800
200
€ 4,30*
ab € 0,359*
€ 0,4708*
6 Tage
10800
200
€ 4,90*
ab € 0,3884*
€ 0,4784*
1 Tag
10640
200
€ 5,59*
ab € 0,3996*
€ 0,4896*
Lager 1955
15200
200
€ 5,99*
ab € 0,3925*
€ 0,5041*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,3716*
€ 0,5118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5041*
€ 0,59988
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4783*
€ 0,56918
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3925*
€ 0,46708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 100,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.