Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x2 x150 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x2 x150 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 30 x2 x150 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362426
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000301150
EAN/GTIN:
     4051426720146
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M30x2x150 10.9 1 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000301150
Werksnummer:
8000177625
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,040000
Gewicht brutto Kg:
1,040000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x2 x150
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,8065*
€ 10,0525*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,4454*
€ 10,6244*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,88*
€ 10,96*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,2227*
€ 12,7727*
1
€ 5,90*
ab € 6,2231*
€ 13,3042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,6244*
€ 12,64304
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,3349*
€ 12,29853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6954*
€ 11,53753
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6354*
€ 11,46613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0754*
€ 10,79973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,4454*
€ 8,86003
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.