Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x1,5 x110 DIN 960 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x1,5 x110 DIN 960 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 20 x1,5 x110 DIN 960 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362461
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009601000200110
EAN/GTIN:
     4043952310878
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x110 10.9 10 Stück DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00960.100· Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009601000200110
Werksnummer:
8000177592
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,339000
Gewicht brutto Kg:
0,339000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x1,5 x110
Norm:
DIN 960 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,4238*
€ 2,0577*
4 Tage
140
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4771*
€ 2,1375*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,6207*
€ 2,2207*
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5996*
€ 2,2368*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,0123*
€ 2,6723*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,2368*
€ 2,66179
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,1232*
€ 2,52661
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,9996*
€ 2,37952
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,9396*
€ 2,30812
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,8496*
€ 2,20102
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,5996*
€ 1,90352
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5996* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,368* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.