Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronenmutter M 12 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronenmutter M 12 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Kronenmutter M 12 x 1,5 DIN 937 niedrige Form 17 H m.Feingewinde
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362542
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009378050120150
EAN/GTIN:
     4043952961520
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 FG
Kronenmutter DIN 937 niedrige FormM12x 1,5 17 H Feingew. 100 Stück ~DIN 937 17 H Fein Kronenmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x 1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00937.805
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009378050120150
Werksnummer:
8000176321
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 1,5
Norm:
DIN 937 niedrige Form
Produktart:
Kronenmutter
Ausfuehrung:
17 H m.Feingewinde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,137*
€ 0,1983*
2 Tage
810
100
€ 4,95*
ab € 0,1502*
€ 0,2042*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,1526*
€ 0,2066*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,1498*
€ 0,2084*
7 Tage
900
100
€ 7,99*
ab € 0,1664*
€ 0,2164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.