Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 14 x 160 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362595
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000140160
EAN/GTIN:
     4043952211960
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 160 10.9 25 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 160 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000140160
Werksnummer:
8000169065
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,207000
Gewicht brutto Kg:
0,207000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 160
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6133*
€ 0,891*
5 Tage
250
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,67*
€ 0,90*
4 Tage
338
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6723*
€ 0,9123*
Lager 1955
150
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6712*
€ 0,9412*
6 Tage
375
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,7058*
€ 0,9458*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9412*
€ 1,12003
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,9012*
€ 1,07243
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8412*
€ 1,00103
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,8212*
€ 0,97723
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7912*
€ 0,94153
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6712*
€ 0,79873
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6712* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 23,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.