Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 27 x 190 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 27 x 190 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 27 x 190 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362667
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400270190
EAN/GTIN:
     4043952244012
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M27x 190 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 190* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 190mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400270190
Werksnummer:
8000171809
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,990000
Gewicht brutto Kg:
0,990000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 190
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,7446*
€ 14,1946*
5 Tage
44
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 41,5515*
€ 57,3935*
Lager 1955
44
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 44,147*
€ 59,263*
2 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 46,439*
€ 60,259*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,8755*
€ 60,8595*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,263*
€ 70,52297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,09*
€ 66,7471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,317*
€ 62,25723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,547*
€ 60,15093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,237*
€ 58,59203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,147*
€ 52,53493
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,8294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.