Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 50 DIN 933 VG 44449


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 50 DIN 933 VG 44449
Sechskantschraube M 14 x 50 DIN 933 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362680
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331000140050
EAN/GTIN:
     4043952247204
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 50 10.9 50 Stück DIN 933 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 50mm· Gruppencode: 00933.100· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331000140050
Werksnummer:
8000172065
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,077900
Gewicht brutto Kg:
0,077900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 50
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2045*
€ 0,2745*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,216*
€ 0,3089*
9 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,315*
Lager 1955
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2358*
€ 0,3327*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2505*
€ 0,3405*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,3327*
€ 0,39591
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3058*
€ 0,3639
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2358*
€ 0,2806
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2358* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 16,635* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.