Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 300 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 300 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 20 x 300 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019362848
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000200300
EAN/GTIN:
     4043952261354
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 300 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000200300
Werksnummer:
8000173435
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,694000
Gewicht brutto Kg:
0,694000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 300
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 4,4934*
€ 6,158*
Lager 1955
150
10
€ 5,99*
ab € 4,7613*
€ 6,3619*
3 Tage
135
10
€ 4,95*
ab € 4,9014*
€ 6,3814*
2 Tage
105
10
€ 5,59*
ab € 4,9842*
€ 6,4842*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,1081*
€ 7,8981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,3619*
€ 7,57066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9816*
€ 7,1181
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6613*
€ 6,73695
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7613*
€ 5,66595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,619* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.